Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1646 |
Messbereich | von 0 bis 60 °C |
Modell | Mittel (150 mm) |
Bauform | Gerade |
Anschlussstelle | Unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Einstecklänge | 100 mm |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Material Gehäuse | Aluminium |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 60 °C |
Oberflächenschutz | Anodisiert |
L | 30 - 40 - 50 63 - 75 100 - 160 mm |
G | 1/2" |
B | 36 mm |
ØD | 10 mm |
H | 150 mm |
H1 | 170 mm |