Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Typ: 1646 Aluminium Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 100mm Material Prozessanschluss: Edelstahl 316Ti 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13384439
  • Hersteller:747481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1646
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Modell
Mittel (150 mm)
Bauform
Gerade
Anschlussstelle
Unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
100 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Gehäuse
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
120 °C
Oberflächenschutz
Anodisiert
L
30 - 40 - 50 63 - 75 100 - 160 mm
G
1/2"
B
36 mm
ØD
10 mm
H
150 mm
H1
170 mm