CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1645 |
Messbereich | von -30 bis 50 °C |
Modell | Klein (110 mm) |
Bauform | Gerade |
Anschlussstelle | Unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Einstecklänge | 40 mm |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Gehäuse | Aluminium |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 50 °C |
Oberflächenschutz | Anodisiert |
L | 30-40-50 63-100-160 mm |
G | 1/2" |
B | 30 mm |
ØD | 10 mm |
H | 110 mm |
H1 | 130 mm |