Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Typ: 1645 Aluminium Messbereich: von 0 zu 100°C Einstecklänge: 63mm Material Prozessanschluss: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13384416
  • Hersteller:349456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1645
Messbereich
von 0 bis 100 °C
Modell
Klein (110 mm)
Bauform
Gerade
Anschlussstelle
Unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
63 mm
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
100 °C
Oberflächenschutz
Anodisiert
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
B
30 mm
ØD
10 mm
H
110 mm
H1
130 mm