Eriks
ECON®

ECON® Gewindestutz 12595 Schweiß ISO 60,3x2 304 DN50

  • ERIKS:12682349
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12595
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304