ECON®

ECON® Gewichtsventil Füllstandsanzeige Fig. 1590X Stahl/NBR PN16 DN25

  • ERIKS:12706132
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1590X
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN16
Bedienung
Gewicht
Material Gehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Abschließbar
Nein
Mit Ablassvorrichtung
Nein
Mit Entlüftung
Nein
Selbstverschließend
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 90