ECON®

ECON® Fussventil Typ: 135 Grauguss/EPDM PN10 Flansch DN250

  • ERIKS:14979991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
135
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN250
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Dichtung
EPDM
Material Kegel
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar