ECON®

ECON® Füllstandsanzeige Zwischenstück Fig. 586TU Messing/NBR PN10 DN20

  • ERIKS:12638956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
586
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN20
Durchmesser Anschluss Wasserstandsglas/Körper
12.5 mm
Druckstufe Artikel
PN10
PMO - maximaler Betriebsdruck
5 bar
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
NBR
Abschließbar
Nein
Mit Ablassvorrichtung
Nein
Mit Entlüftung
Nein
Selbstverschließend
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027