CHF 138.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 586 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN20 |
Durchmesser Anschluss Wasserstandsglas/Körper | 12.5 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 5 bar |
Bedienung | Handrad |
Material Gehäuse | Messing |
Material Dichtung | NBR |
Abschließbar | Ja |
Mit Ablassvorrichtung | Nein |
Mit Entlüftung | Nein |
Selbstverschließend | Nein |
Selbstentlüftend | Nein |
CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027