ECON®

ECON® Füllstandsanzeige Obenknie Fig. 569BO Messing/NBR PN10 1/2"BSPP

  • ERIKS:12370043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
569
Anschluss
Außengewinde
Nennweite
1/2" BSPP(G)
Durchmesser Anschluss Wasserstandsglas/Körper
12.5 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
NBR
Abschließbar
Nein
Mit Ablassvorrichtung
Nein
Mit Entlüftung
Nein
Selbstverschließend
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 80
Ersatzteile & Zubehör

CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027