ECON®

ECON® Füllplatte Edelstahl F30 350mmx230.2mm Höhe: 4mm

  • ERIKS:12669039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Füllplatte
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Ventil Anschlussnorm
ISO 5211
Montageflansch
F30
Innendurchmesser
230.2 mm
Außendurchmesser
350 mm
Höhe
4 mm