CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Ausführung | Füllplatte |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316 |
Ventil Anschlussnorm | ISO 5211 |
Montageflansch | F16 |
Innendurchmesser | 130.2 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Höhe | 4 mm |