ECON®

ECON® Füllplatte Edelstahl F12 150mmx85.2mm Höhe: 4mm

  • ERIKS:12659893
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Füllplatte
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Ventil Anschlussnorm
ISO 5211
Montageflansch
F12
Innendurchmesser
85.2 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
4 mm