Eriks
ECON®

ECON® Füllplatte Edelstahl F10 125mmx70.2mm Höhe: 4mm

  • ERIKS:12659892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Füllplatte
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Ventil Anschlussnorm
ISO 5211
Montageflansch
F10
Innendurchmesser
70.2 mm
Außendurchmesser
125 mm
Höhe
4 mm