Eriks
ECON®

ECON® Füllplatte Edelstahl F07 90mmx55.2mm Höhe: 8mm

  • ERIKS:12732497
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Füllplatte
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Ventil Anschlussnorm
ISO 5211
Montageflansch
F07
Innendurchmesser
55.2 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
8 mm