Eriks
ECON®

ECON® Füllplatte Edelstahl F07 90mmx55.2mm Höhe: 2mm

  • ERIKS:12408043
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Füllplatte
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Ventil Anschlussnorm
ISO 5211
Montageflansch
F07
Innendurchmesser
55.2 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
2 mm