CHF 375.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 405.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 912 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Nennweite | DN40 |
Anschluss | Flansch |
Anschluss 2 | Storz Kupplung |
Knaggenabstand | 51 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Einbaulänge | 888888 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Deckeltyp | Geflanscht |
Dichtung | NBR |
Material Spindel | CuZn39Pb3 (CW614N) |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | CC491K (RG5) |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Storzkupplung | Messing |
Material Bedienelement | CC491K (RG5) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |