ECON®

ECON® Feuerlöschventil Typ: 911 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:11811757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 375.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
911
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Anschluss 2
Storz Kupplung
Knaggenabstand
51 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Einbaulänge
888888 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Geflanscht
Dichtung
NBR
Material Spindel
CuZn39Pb3 (CW614N)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Storzkupplung
Messing
Material Bedienelement
CC491K (RG5)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar