ECON®

ECON® Feuerlöschventil Typ: 2059 Bronze/EPDM Gerade Knaggenabstand: 81mm PN10 Flansch DN65

  • ERIKS:11812769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'352.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'461.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2059
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Anschluss 2
Storz Kupplung
Knaggenabstand
81 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Einbaulänge
888888 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Geflanscht
Farbe
Rot, RAL3000
Dichtung
EPDM
Material Spindel
Chromstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
EPDM
Material Storzkupplung
Messing
Material Bedienelement
EN-JL1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar