CHF 906.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 979.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2058 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN40 |
Anschluss | Flansch |
Anschluss 2 | Storz Kupplung |
Knaggenabstand | 51 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Einbaulänge | 888888 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel |
Deckeltyp | Geflanscht |
Farbe | Rot, RAL3000 |
Dichtung | EPDM |
Material Spindel | Chromstahl |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Deckel | CC491K (RG5) |
Material Deckeldichtung | EPDM |
Material Storzkupplung | Messing |
Material Bedienelement | EN-JL1030 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |