CHF 944.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'021.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2057LM |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Schräg |
Material Gehäuse | Aluminium |
Werkstoffqualität | G-AlMgSi3 |
Nennweite | DN65 |
Anschluss | Flansch |
Anschluss 2 | Storz Kupplung |
Knaggenabstand | 81 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Einbaulänge | 888888 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel |
Deckeltyp | Geflanscht |
Dichtung | EPDM |
Material Spindel | Aluminium |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Deckel | Aluminium |
Material Deckeldichtung | EPDM |
Material Storzkupplung | Aluminium |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |