Eriks
ECON®

ECON® Feuerlöschventil Typ: 2057LM Aluminium/EPDM Schräg Knaggenabstand: 66mm PN10 Flansch DN40

  • ERIKS:13501989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2057LM
Norm
EN (DIN)
Bauform
Schräg
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
G-AlMgSi3
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Anschluss 2
Storz Kupplung
Knaggenabstand
66 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Einbaulänge
888888 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Geflanscht
Farbe
Rot, RAL3000
Dichtung
EPDM
Material Spindel
Chromstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
EPDM
Material Storzkupplung
Messing
Material Bedienelement
EN-JL1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar