Eriks
ECON®

ECON® Federdruckthermometer Fig. 3536 Edelstahl/Glas R100 Messbereich 0 - 120 °C Kapillar 2 m Sensor Typ H Einstecklänge 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:14422359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 357.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3536
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Kapillarstelle
Hinten
Montageart
Vorflansch
Gehäusedurchmesser
100 mm
Gehäuse Füllflüssigkeit
Ohne
Fühlertyp
H
Mit Tauchrohr
Nein
Länge Kapillar
2000 mm
Prozessanschlusstyp
Verschiebbare Klemmverschraubung
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
100 mm
Durchmesser Sensor
10 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 304
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Material Mechanismus
Messing
Material Kapillar
Edelstahl
Materialsensor
Edelstahl 321 (1.4541)
Material Tauchrohr
Edelstahl 321 (1.4541)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
G
1/2"
B
31 mm
C
50 mm
D
101 mm
D1
116 mm
D2
132 mm
D3
5.5 mm
d
10 mm
L
100 mm
SW1
22 mm
SW2
27 mm
T
14 mm