ECON®

ECON® Federdruckthermometer Fig. 3536 Edelstahl/Glas R100 Messbereich 0 - 100 °C Kapillar 2 m Sensor Typ A10A Einstecklänge 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:14422352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 430.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3536
Messbereich
von 0 bis 100 °C
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Kapillarstelle
Hinten
Montageart
Vorflansch
Gehäusedurchmesser
100 mm
Gehäuse Füllflüssigkeit
Ohne
Fühlertyp
A10A
Mit Tauchrohr
Ja
Länge Kapillar
2000 mm
Prozessanschlusstyp
Verschraubung mit Tauchrohr
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
100 mm
Durchmesser Sensor
12.5 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 304
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Material Mechanismus
Messing
Material Kapillar
Edelstahl
Materialsensor
Edelstahl 321 (1.4541)
Material Tauchrohr
Edelstahl 321 (1.4541)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
G
1/2"
B
31 mm
D
101 mm
D1
116 mm
D2
132 mm
D3
5.5 mm
d
125 mm
L
100 mm
SW1
27 mm
SW2
22 mm
T
14 mm