Eriks
ECON®

ECON® Federdruckthermometer Fig. 3534 Edelstahl/Glas R100 Messbereich 0 - 160 °C Kapillar 2 m Sensor Typ A10A Einstecklänge 160 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:14422321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 474.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 512.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3534
Messbereich
von 0 bis 160 °C
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Kapillarstelle
Unten
Montageart
Montagebügel
Gehäusedurchmesser
100 mm
Gehäuse Füllflüssigkeit
Ohne
Fühlertyp
A10A
Mit Tauchrohr
Ja
Länge Kapillar
2000 mm
Prozessanschlusstyp
Verschraubung mit Tauchrohr
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
160 mm
Durchmesser Sensor
12.5 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 304
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Material Mechanismus
Messing
Material Kapillar
Edelstahl
Materialsensor
Edelstahl 321 (1.4541)
Material Tauchrohr
Edelstahl 321 (1.4541)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
G
1/2"
B
45 mm
D
101 mm
d
125 mm
L
160 mm
SW1
27 mm
SW2
22 mm
T
14 mm