ECON®

ECON® Federdruckthermometer Fig. 3534 Edelstahl/Glas R100 Messbereich 0 - 120 °C Kapillar 2 m Sensor Typ H Einstecklänge 160 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:14422326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 389.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3534
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Kapillarstelle
Unten
Montageart
Montagebügel
Gehäusedurchmesser
100 mm
Gehäuse Füllflüssigkeit
Ohne
Fühlertyp
H
Mit Tauchrohr
Nein
Länge Kapillar
2000 mm
Prozessanschlusstyp
Verschiebbare Klemmverschraubung
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
160 mm
Durchmesser Sensor
10 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 304
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Material Mechanismus
Messing
Material Kapillar
Edelstahl
Materialsensor
Edelstahl 321 (1.4541)
Material Tauchrohr
Edelstahl 321 (1.4541)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
G
1/2"
B
45 mm
C
50 mm
D
101 mm
d
10 mm
L
160 mm
SW1
22 mm
SW2
27 mm
T
14 mm