CHF 427.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 462.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3533 |
Messbereich | von 0 bis 100 °C |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Kapillarstelle | Unten |
Montageart | Wandflansch |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Gehäuse Füllflüssigkeit | Ohne |
Fühlertyp | A10A |
Mit Tauchrohr | Ja |
Länge Kapillar | 2000 mm |
Prozessanschlusstyp | Verschraubung mit Tauchrohr |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Einstecklänge | 100 mm |
Durchmesser Sensor | 12.5 mm |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 304 |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Scheibe | Glas |
Material Wahl | Aluminium |
Material Mechanismus | Messing |
Material Kapillar | Edelstahl |
Materialsensor | Edelstahl 321 (1.4541) |
Material Tauchrohr | Edelstahl 321 (1.4541) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
G | 1/2" |
B | 51 mm |
D | 101 mm |
D1 | 116 mm |
D2 | 132 mm |
D3 | 5.5 mm |
d | 125 mm |
L | 100 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 22 mm |
T | 14 mm |