CHF 337.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 364.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3532 |
Messbereich | von 0 bis 160 °C |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Gehäuse Füllflüssigkeit | Ohne |
Fühlertyp | A10A |
Mit Tauchrohr | Ja |
Prozessanschlusstyp | Verschraubung mit Tauchrohr |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Einstecklänge | 63 mm |
Durchmesser Sensor | 15 mm |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 304 |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Scheibe | Glas |
Material Wahl | Aluminium |
Material Mechanismus | Messing |
Materialsensor | Edelstahl 321 (1.4541) |
Material Tauchrohr | Edelstahl 321 (1.4541) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP54 |
G | 1/2" |
B | 45 mm |
C | 65 mm |
D | 101 mm |
d | 15 mm |
L | 63 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 22 mm |
T | 14 mm |