Eriks
ECON®

ECON® Federdruckthermometer Fig. 3531 Edelstahl/Glas R100 Messbereich 0 - 160 °C Sensor hinten Typ A10A Einstecklänge 250 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12622462
  • Hersteller:590345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36'710.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 39'683.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3531
Messbereich
von 0 bis 160 °C
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Gehäusedurchmesser
100 mm
Gehäuse Füllflüssigkeit
Ohne
Fühlertyp
A10A
Mit Tauchrohr
Ja
Prozessanschlusstyp
Verschraubung mit Tauchrohr
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
250 mm
Durchmesser Sensor
12.5 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 304
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Material Mechanismus
Messing
Materialsensor
Edelstahl 321 (1.4541)
Material Tauchrohr
Edelstahl 321 (1.4541)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54
G
1/2"
B
45 mm
C
65 mm
D
101 mm
d
125 mm
L
250 mm
SW1
27 mm
SW2
22 mm
T
14 mm