Eriks
ECON®

ECON® Federbelastetes Sicherheitsventil Typ: 517 Bronze/PTFE Einstelldruck: 6bar Nennweite Einlassseite: 1/2" (15) Nennweite Austrittseite: x1/2" (15)

  • ERIKS:14957580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
517
Norm
ISO 4126-1
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
CC499K
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
CC499K
Nennweite Einlassseite
1/2" (15)
Anschluss Einlassseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
1/2" (15)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Reduzierter Druckbereich
von 0.2 bis 20 bar
Einstelldruck
6 bar
Ventildurchlass
13 mm
Material Federkappe
Bronze
Material Kegel
Messing
Material Sitz
Messing
Material Feder
1.4310
Material Spindel
Messing
Mediumtemperatur
von -60 bis 220 °C
DN
1/2" (15)
G
1/2"
d0
13 mm
L
30 mm
H
62 mm
h
30 mm
SW
28 mm
Gewicht
0.4 kg