Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 512 |
Norm | ISO 4126-1 |
Ausführung | Federbelastetes Sicherheitsventil |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Bronze |
Werkstoffqualität Einlassseite | CC499K |
Material Gehäuse Austrittseite | Bronze |
Werkstoffqualität Austrittseite | CC499K |
Nennweite Einlassseite | 1.1/4" (32) |
Anschluss Einlassseite | Innengewinde (BSPP) |
Norm Anschluss Einlassseite | ISO 228-1 |
Nennweite Austrittseite | 1.1/4" (32) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde (BSPP) |
Norm Anschluss Austrittseite | ISO 228-1 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.2 bis 20 bar |
Einstellbereich | von 5.5 bis 9 bar |
Abblaseigenschaften | Niedrighub |
Ventildurchlass | 30 mm |
Gasdichte Kappe | Ja |
Federkappe geschlossen | Ja |
Material Federkappe | Bronze |
Material Kegel | Messing |
Material Sitz | Messing |
Dichtung | PTFE |
Faltenbalg | Nein |
Material Feder | 1.4310 |
Material Spindel | Messing |
Mediumtemperatur | von -60 bis 220 °C |
DN | 1.1/4" (32) |
G | 1.1/4" |
d0 | 30 mm |
L | 45 mm |
H | 110 mm |
h | 45 mm |
SW | 52 mm |
Gewicht | 1.75 kg |