Eriks
ECON®

ECON® Federbelastetes Sicherheitsventil Typ: 512 Bronze/PTFE Einstellbereich: von 14 zu 20bar Nennweite Einlassseite: 1.1/4" (32) Nennweite Austrittseite: x1.1/4" (32)

  • ERIKS:13480145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
512
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
CC499K
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
CC499K
Nennweite Einlassseite
1.1/4" (32)
Anschluss Einlassseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
1.1/4" (32)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Reduzierter Druckbereich
von 0.2 bis 20 bar
Einstellbereich
von 14 bis 20 bar
Abblaseigenschaften
Niedrighub
Ventildurchlass
30 mm
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
Bronze
Material Kegel
Messing
Material Sitz
Messing
Dichtung
PTFE
Faltenbalg
Nein
Material Feder
1.4310
Material Spindel
Messing
Mediumtemperatur
von -60 bis 220 °C
DN
1.1/4" (32)
G
1.1/4"
d0
30 mm
L
45 mm
H
110 mm
h
45 mm
SW
52 mm
Gewicht
1.75 kg