ECON®

ECON® Federbelastetes Sicherheitsventil Typ: 512 Bronze/FPM Einstellbereich: von 0.5 zu 2.5bar Nennweite Einlassseite: 3/4" (20) Nennweite Austrittseite: x3/4" (20)

  • ERIKS:13480189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

CHF 278.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
512
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
CC499K
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
CC499K
Nennweite Einlassseite
3/4" (20)
Anschluss Einlassseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
3/4" (20)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Reduzierter Druckbereich
von 0.2 bis 20 bar
Einstellbereich
von 0.5 bis 2.5 bar
Abblaseigenschaften
Niedrighub
Ventildurchlass
19 mm
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
Bronze
Material Kegel
Messing
Material Sitz
Messing
Dichtung
FPM
Faltenbalg
Nein
Material Feder
1.4310
Material Spindel
Messing
Mediumtemperatur
von -60 bis 150 °C
DN
3/4" (20)
G
3/4"
d0
19 mm
L
33 mm
H
79 mm
h
35 mm
SW
34 mm
Gewicht
0.6 kg