Eriks
ECON®

ECON® Faltenbalgventil Typ: 436 Stahl/1.0619N + Stellite Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN100

  • ERIKS:14154398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das ECON-Balg-Absperrventil aus Stahl ist aufgrund des doppelten Edelstahlbalgs zu 100 % leckfrei der Umgebung gegenüber und somit emissionsfrei, wodurch es sich besonders für Anwendungen in der chemischen und petrochemischen Industrie und den Einsatz mit Medien mit hohen Temperaturen wie Dampf und Thermoöl eignet.
Durch den Edelstahlbalg ist das Ventil nicht nur leck-, sondern auch wartungsfrei, da keine Stopfbuchsdichtung mehr angezogen werden muss. Die zusätzliche Stopfbuchse entlang der Spindel dient nur als Reserve.
Ab DN200 wird das ECON-Balg-Absperrventil standardmäßig mit einem druckentlastenden Ventil geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 665.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 718.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
436
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
350 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Balg
Dichtung
1.0619N + Stellite
Material Kegel
A105 + 13Cr
Material Spindel
2Cr13
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Faltenbalg
1.4571
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
SAE-AISI 1025
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Kv-Wert
180.2 m³/h
Mit Stellungsanzeige
Ja
DN
DN100
A
235 mm
H
391 mm
L
350 mm
M
300 mm
Gewicht
35 kg