Eriks
ECON®

ECON® Faltenbalgventil Typ: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN125

  • ERIKS:13288281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ECON® Sphäroguss Faltenbalg-Ventile, Edelstahl Innen-, Doppel-Faltenbalg, gerade Form, Flansch, außerhalb Schraube und nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Dampfanlagen, Thermalölanlagen, Ammoniak-Anlagen, Heizung , Vakuumanlagen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 897.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 970.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
434
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN25
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
400 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Balg
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Faltenbalg
1.4571
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
25 bar
Kv-Wert
225 m³/h
Mit Stellungsanzeige
Ja
DN
DN125
A
270 mm
H
380 mm
L
400 mm
M
300 mm
Gewicht
49 kg