Eriks
ECON®

ECON® Faltenbalgventil Typ: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32

  • ERIKS:13288283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ECON® Gusseisen-Faltenbalg-Ventile, Edelstahl Innen-, Doppel-Faltenbalg, gerade Form, Flansch, außerhalb Schraube und nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Dampfanlagen, Ammoniak-Anlagen, Heizungsanlagen, Vakuumsysteme.
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
430
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
180 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Balg
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Faltenbalg
1.4571
Material Deckel
EN-JS1049
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
18 m³/h
Mit Stellungsanzeige
Ja
DN
DN32
A
140 mm
H
201 mm
L
180 mm
M
125 mm
Gewicht
6.5 kg