Eriks
ECON®

ECON® Endschalter Typ: 21543 Kunststoff 1xReedkontakt/Potentiometer IP68 Für Antrieb geeignet: EDH/ESH

  • ERIKS:14015434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 421.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 455.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
21543
Ausführung
Endschalter
Schalter Modell
Reedcontact/potentiometer
Schalter Typ
Mechanical
Schaltfunktion
Normally open (NO)
Anzahl Schalter
1
Für Antrieb geeignet
EDH/ESH
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
1x M25x1,5
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68
Anschluss Magnetventile
Nein
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Welle
Edelstahl
Material O-Ring
NBR
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Zulassungen
LRS