Eriks
ECON®

ECON® Endschalter Typ: 21541 Kunststoff 1xReedkontakt/Potentiometer IP68 Für Antrieb geeignet: EDR/ESR

  • ERIKS:14015432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 344.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
21541
Ausführung
Endschalter
Schalter Modell
Reedcontact/potentiometer
Schalter Typ
Mechanical
Schaltfunktion
Normally open (NO)
Anzahl Schalter
1
Für Antrieb geeignet
EDR/ESR
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
1x M25x1,5
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68
Anschluss Magnetventile
Nein
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Welle
Edelstahl
Material O-Ring
NBR
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Zulassungen
LRS