CHF 191.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 21540 |
Ausführung | Endschalter |
Schalter Modell | Reedcontact |
Schalter Typ | Mechanical |
Schaltfunktion | 2x Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 2 |
Für Antrieb geeignet | EDR/ESR |
Netzspannung (Angabe) | 24V DC |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | 1x M25x1,5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |
Anschluss Magnetventile | Nein |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Welle | Edelstahl |
Material O-Ring | NBR |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Zulassungen | LRS |