ECON®

ECON® Endkappe Typ: 12766 Edelstahl/SS316L Klemme DIN 32676 DN25- DN40 50.5mm

  • ERIKS:12682454
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.00

-

5+

CHF 11.70

22.00%

10+

CHF 10.50

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12766
Norm
DIN 32676
Form
Kappe
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Nennweite
DN25 - DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50.5 mm
Anschluss
Klemme