ECON®

ECON® Endkappe Typ: 12766 Edelstahl/SS316L Klemme DIN 32676 DN200 233.5mm

  • ERIKS:12682465
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 164.00

-

5+

CHF 128.00

21.95%

10+

CHF 115.00

29.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12766
Norm
DIN 32676
Form
Kappe
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Nennweite
DN200
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
233.5 mm
Anschluss
Klemme