

CHF 33.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 12766 |
Norm | DIN 32676 |
Form | Kappe |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Nennweite | DN100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 130 mm |
Anschluss | Klemme |