ECON®

ECON® Endkappe Typ: 12766 Edelstahl/SS316L Klemme DIN 32676 8" 217.7mm

  • ERIKS:12682464
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12766
Norm
DIN 32676
Form
Kappe
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Nennweite
8"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
217.7 mm
Anschluss
Klemme