Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Endkappe Typ: 12766 Edelstahl/...
ECON® Endkappe Typ: 12766 Edelstahl/SS316L Klemme DIN 32676 6" 166.9mm
ERIKS:
12682462
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Dokumente
Marke
ECON®
Typ
12766
Norm
DIN 32676
Form
Kappe
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Nennweite
6"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
166.9 mm
Anschluss
Klemme
Alle Varianten anzeigen
Anmelden