ECON®

ECON® Endkappe mit Kette Typ: 12572 Edelstahl/SS304/NBR EC1935 Innengewinde (BSPP) DIN 11851 DN65

  • ERIKS:12695347
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12572
Norm
DIN 11851
Form
Endkappe mit Kette
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN65
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Material Dichtung
NBR
Zulassungen
EC1935