Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7917EXD Modell: ELSA260Ex Federrücklauf Offen-Schliessen IP68 Explosionsgeschützt F12 27mm 230V AC

  • ERIKS:13524591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'717.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'828.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELSA50-260Ex
Typ
7917EXD
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELSA260Ex
Anschlussspannung (Angabe)
230V AC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F12
Abmessungen Viereck
27 mm
Drehmoment
260 Nm
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T130 °C Db
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Federrücklauf
Ja
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C
A
305 mm
B
284 mm
C
736 mm
F
300 mm
G
300 mm
Gewicht
95 kg