CHF 13'042.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'099.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | ELSA50-260Ex |
Typ | 7917EXD |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | ELSA200Ex |
Anschlussspannung (Angabe) | 230V AC |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F12 |
Abmessungen Viereck | 27 mm |
Drehmoment | 200 Nm |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T130 °C Db |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |
Art der Regelung | Offen-Schliessen |
Federrücklauf | Ja |
Nothandbedienung | Ja |
Potenzialfreier Schaltkontakt | Ja |
Drehmomentschalter | Nein |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Deckel | Aluminium |
Oberflächenschutz | Polyester beschichtet |
Material Welle | Stahl |
Material Befestigungsgarnitur | Edelstahl |
Min. Umgebungstemperatur | -30 °C |
Max. Umgebungstemperatur | 70 °C |
A | 305 mm |
B | 284 mm |
C | 736 mm |
F | 300 mm |
G | 300 mm |
Gewicht | 95 kg |