CHF 3’944.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 4’264.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | ELSA |
Typ | 7917 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | ELSA50 |
Anschlussspannung (Angabe) | 24V DC |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F07 |
Abmessungen Viereck | 17 mm |
Drehmoment | 50 Nm |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |
Art der Regelung | Offen-Schliessen |
Federrücklauf | Ja |
Nothandbedienung | Ja |
Potenzialfreier Schaltkontakt | Ja |
Drehmomentschalter | Nein |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Deckel | Aluminium |
Oberflächenschutz | Polyester beschichtet |
Material Welle | Stahl |
Material Befestigungsgarnitur | Edelstahl |
Min. Umgebungstemperatur | -30 °C |
Max. Umgebungstemperatur | 70 °C |
A | 171 mm |
B | 216 mm |
C | 539 mm |
F | 180 mm |
G | 180 mm |
Gewicht | 27 kg |