Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7917 Modell: ELSA50 Federrücklauf Offen-Schliessen IP68 F07 17mm 230V AC

  • ERIKS:14190987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'944.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'264.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELSA
Typ
7917
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELSA50
Anschlussspannung (Angabe)
230V AC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Abmessungen Viereck
17 mm
Drehmoment
50 Nm
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Federrücklauf
Ja
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C
A
171 mm
B
216 mm
C
539 mm
F
180 mm
G
180 mm
Gewicht
27 kg