Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7917 Modell: ELSA130 Federrücklauf Offen-Schliessen IP68 F10 22mm 24V DC

  • ERIKS:14190991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'737.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'202.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELSA
Typ
7917
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELSA130
Anschlussspannung (Angabe)
24V DC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Abmessungen Viereck
22 mm
Drehmoment
130 Nm
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Federrücklauf
Ja
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C
A
247 mm
B
237 mm
C
642 mm
F
231 mm
G
231 mm
Gewicht
57.5 kg